※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14 六角ナット 1種(ステンレス) ケース販売 八幡ねじ 59188721 14 六角ナット 1種(ステンレス) ケース販売 八幡ねじ 59188721

六角ナット 1種(ステンレス) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1500本) 注文コード 59188721 品番 14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,516
販売価格(税別)
109,560

1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。

用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 材質SUS304系 高さ(mm)【m】11 ピッチ2 二面幅S(mm)【六角】22 呼び径d14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする