※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ナット
八幡ねじの 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2800本)
注文コード
59188757
品番
6X10X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,421
販売価格(税別)
¥
73,110
バスケットに入れる
高さが高い(20〜50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
高さ(mm)
【l】25
ピッチ
1
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
【六角】10
呼び径d
6