※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ナット
八幡ねじの 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1200本)
注文コード
59189010
品番
8X13X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,854
販売価格(税別)
¥
47,140
バスケットに入れる
高さが高い(30〜50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
高さ(mm)
【l】30
ピッチ
1.25
表面処理
三価クロメート
二面幅S(mm)
【六角】13
呼び径d
8
RoHS指令(10物質対応)
対応