※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ナット
八幡ねじの 袋ナット
袋ナット(鉄/生地) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(168本)
注文コード
59189116
品番
20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,746
販売価格(税別)
¥
18,860
バスケットに入れる
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。めっきはしてありません。
用途
安全性が必要な箇所に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
厚さ(mm)
【ドーム】1.6
高さ(mm)
【m2】29
ピッチ
2.5
二面幅S(mm)
【六角】30
呼び径d
20
ナット高H(mm)
【m1】16
RoHS指令(10物質対応)
対応