曜日別特売
24 袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59189238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24 袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59189238
24 袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59189238

袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(108本)
呼び径d24
ピッチ3
内容量1ケース(108本)注文コード59189238品番24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,867
販売価格(税別)
28,970

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途
安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質厚さ(mm)【ドーム】2高さ(mm)【m2】35.5ピッチ3表面処理ユニクロ二面幅S(mm)【六角】36呼び径d24ナット高H(mm)【m1】19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする