※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14 袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売 八幡ねじ 59189317 14 袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売 八幡ねじ 59189317

袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(400本) 注文コード 59189317 品番 14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,000
販売価格(税別)
30,000

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。

用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 厚さ(mm)【ドーム】1.6 高さ(mm)【m2】21 ピッチ2 表面処理クロームメッキ 二面幅S(mm)【六角】22 呼び径d14 ナット高H(mm)【m1】11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする