※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12 袋ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 59189421 12 袋ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 59189421

袋ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(640本) 注文コード 59189421 品番 12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,479
販売価格(税別)
15,890

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 厚さ(mm)【ドーム】1.2 高さ(mm)【m2】18.5 ピッチ1.75 表面処理三価クロメート 二面幅S(mm)【六角】19 呼び径d12 ナット高H(mm)【m1】10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする