※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18 袋ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 59189439 18 袋ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 59189439

袋ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200本) 注文コード 59189439 品番 18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,613
販売価格(税別)
17,830

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 厚さ(mm)【ドーム】1.6 高さ(mm)【m2】27 ピッチ2.5 表面処理三価クロメート 二面幅S(mm)【六角】27 呼び径d18 ナット高H(mm)【m1】15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする