曜日別特売
5X10X1.0 ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59189491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5X10X1.0 ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59189491
5X10X1.0 ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59189491

ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(60000本)
外径D(Φmm)10
内径d(Φmm)5.3
厚さt(mm)1
内容量1ケース(60000本)注文コード59189491品番5X10X1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,939
販売価格(税別)
24,490

寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。

用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質呼び径5外径D(Φmm)10厚さt(mm)1内径d(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする