※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10X21X2.0 ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59189518 10X21X2.0 ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59189518

ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6000本) 注文コード 59189518 品番 10X21X2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,733
販売価格(税別)
17,030

寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。

用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 材質 呼び径10 外径D(Φmm)21 厚さt(mm)2 内径d(Φmm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする