※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14X28X2.5 ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59189667 14X28X2.5 ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59189667

ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2400本) 注文コード 59189667 品番 14X28X2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,930
販売価格(税別)
16,300

寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 呼び径14 外径D(Φmm)28 表面処理ユニクロ 厚さt(mm)2.5 内径d(Φmm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする