※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12X24X2.3 ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ 59189755 12X24X2.3 ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ 59189755

ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4000本) 注文コード 59189755 品番 12X24X2.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,271
販売価格(税別)
16,610

寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。

用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。 材質 呼び径12 外径D(Φmm)24 表面処理ドブ 厚さt(mm)2.3 内径d(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする