22X39X3.2 ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ 59189789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22X39X3.2 ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ 59189789
22X39X3.2 ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ 59189789

ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(1100本)
外径D(Φmm)39
内径d(Φmm)23
厚さt(mm)3.2
内容量1ケース(1100本)注文コード59189789品番22X39X3.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,776
販売価格(税別)
16,160

寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。

用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
材質呼び径22外径D(Φmm)39表面処理ドブ厚さt(mm)3.2内径d(Φmm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする