※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12X8°(1/2) テーパーワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59189956 12X8°(1/2) テーパーワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59189956

テーパーワッシャー(鉄/生地) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2000本) 注文コード 59189956 品番 12X8°(1/2)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥88,539
販売価格(税別)
80,490

テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。

用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 材質 呼び径12 外形寸法D(mm)25 テーパー 厚さt(mm)【薄部】2.5 内径d(Φmm)14 厚さT(mm)【厚部】6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする