※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ワッシャー・スペーサー
八幡ねじの ワッシャー(金属)
八幡ねじの テーパーワッシャー
テーパーワッシャー(鉄/生地) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200本)
注文コード
59190078
品番
30X5°
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,406
販売価格(税別)
¥
29,460
バスケットに入れる
テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。
用途
テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
呼び径
30
外形寸法D(mm)
58
テーパー
5°
厚さt(mm)
【薄部】4
内径d(Φmm)
32
厚さT(mm)
【厚部】8
RoHS指令(10物質対応)
対応