12X40X3.2 木用ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ 59190148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12X40X3.2 木用ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ 59190148
12X40X3.2 木用ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ 59190148

木用ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(960本)
外径D(Φmm)40
内径d(Φmm)14.5
厚さt(mm)3.2
内容量1ケース(960本)注文コード59190148品番12X40X3.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,767
販売価格(税別)
27,970

内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。

用途
外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
材質呼び径12外径D(Φmm)40表面処理ドブ厚さt(mm)3.2内径d(Φmm)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする