※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10X32X3.2 木用ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ 59190191 10X32X3.2 木用ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ 59190191

木用ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1500本) 注文コード 59190191 品番 10X32X3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,089
販売価格(税別)
20,990

内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。

用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。 材質 呼び径10 外径D(Φmm)32 表面処理ドブ 厚さt(mm)3.2 内径d(Φmm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする