※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5X16X1.6 木用ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 59190200 5X16X1.6 木用ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 59190200

木用ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(13200本) 注文コード 59190200 品番 5X16X1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,390
販売価格(税別)
24,900

内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 呼び径5 外径D(Φmm)16 表面処理三価クロメート 厚さt(mm)1.6 内径d(Φmm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする