24X48X6.0 ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59190367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24X48X6.0 ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59190367
24X48X6.0 ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59190367

ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(500本)
外径D(Φmm)48
内径d(Φmm)25
厚さt(mm)6
内容量1ケース(500本)注文コード59190367品番24X48X6.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥44,880
販売価格(税別)
40,800

通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴などのワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。

用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。
材質呼び径24外径D(Φmm)48表面処理黒色酸化被膜厚さt(mm)6内径d(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする