※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

42(45X78X6.0) ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59190428 42(45X78X6.0) ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59190428

ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200本) 注文コード 59190428 品番 42(45X78X6.0)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,910
販売価格(税別)
88,100

通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴などのワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。

用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。 材質 呼び径42 外径D(Φmm)78 表面処理黒色酸化被膜 厚さt(mm)6 内径d(Φmm)45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする