※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18X36X2.6 JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59190525 18X36X2.6 JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59190525

JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1500本) 注文コード 59190525 品番 18X36X2.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,269
販売価格(税別)
14,790

寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。

用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 材質 呼び径18 外径D(Φmm)36 厚さt(mm)2.6 内径d(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする