曜日別特売
30X58X4.5 JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59190577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30X58X4.5 JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59190577
30X58X4.5 JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ 59190577

JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(500本)
外径D(Φmm)58
58
8
10
12
13
18
22
26
30
32
36
40
44
48
52
62
68
72
78
82
88
95
内径d(Φmm)31
31
3.2
4.3
5.3
6.4
8.4
10.5
13
15
17
19
21
23
25
28
34
37
40
43
46
50
54
厚さt(mm)4.5
内容量1ケース(500本)注文コード59190577品番30X58X4.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,303
販売価格(税別)
25,730

寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。

用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質呼び径30外径D(Φmm)58厚さt(mm)4.5内径d(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする