20X40X3.2 JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59190787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20X40X3.2 JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59190787
20X40X3.2 JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59190787

JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(900本)
外径D(Φmm)40
内径d(Φmm)21
厚さt(mm)3.2
内容量1ケース(900本)注文コード59190787品番20X40X3.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,534
販売価格(税別)
15,940

寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質呼び径20外径D(Φmm)40表面処理ユニクロ厚さt(mm)3.2内径d(Φmm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする