※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3X8X0.5 JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじ 59190918 3X8X0.5 JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじ 59190918

JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(150000本) 注文コード 59190918 品番 3X8X0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,229
販売価格(税別)
78,390

寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価黒色クロメートめっきがしてあります。

用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 呼び径3 外径D(Φmm)8 表面処理三価黒色クロメート 厚さt(mm)0.5 内径d(Φmm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする