※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ワッシャー・スペーサー
八幡ねじの ワッシャー(金属)
八幡ねじの 丸平ワッシャー
ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(70000本)
注文コード
59191180
品番
5X10X1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,214
販売価格(税別)
¥
94,740
バスケットに入れる
一般的な丸ワッシャーです。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
材質
SUS304系
呼び径
5
外径D(Φmm)
10
厚さt(mm)
1
内径d(Φmm)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応