※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ワッシャー・スペーサー
八幡ねじの ワッシャー(金属)
八幡ねじの 丸平ワッシャー
ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30000本)
注文コード
59191189
品番
6X12.5X1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88,704
販売価格(税別)
¥
80,640
バスケットに入れる
一般的な丸ワッシャーです。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
材質
SUS304系
呼び径
6
外径D(Φmm)
12.5
厚さt(mm)
1.6
内径d(Φmm)
6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応