※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10 ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59191591 10 ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 59191591

ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4500本) 注文コード 59191591 品番 10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000

ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 呼び径10 外径D(Φmm)18.4 厚さt(mm)2.5 内径d(Φmm)10.2 線幅(mm)3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする