※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ワッシャー・スペーサー
八幡ねじの ワッシャー(金属)
八幡ねじの スプリングワッシャー
ばね座金2号(鉄/三価黒) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(150000本)
注文コード
59191785
品番
3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,114
販売価格(税別)
¥
83,740
バスケットに入れる
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため三価黒色クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があり黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
呼び径
3
外径D(Φmm)
5.9
厚さt(mm)
0.7
内径d(Φmm)
3.1
線幅(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応