※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ワッシャー・スペーサー
八幡ねじの ワッシャー(金属)
八幡ねじの スプリングワッシャー
ばね座金2号(鉄/三価クロメート) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(7500本)
注文コード
59191907
品番
8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,607
販売価格(税別)
¥
12,370
バスケットに入れる
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
呼び径
8
外径D(Φmm)
15.4
厚さt(mm)
2
内径d(Φmm)
8.2
線幅(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応