※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ワッシャー・スペーサー
八幡ねじの ワッシャー(金属)
八幡ねじの スプリングワッシャー
ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2500本)
注文コード
59191986
品番
2025/01/02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,377
販売価格(税別)
¥
13,070
バスケットに入れる
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
呼び径
1/2
外径D(Φmm)
22.7
厚さt(mm)
3.2
内径d(Φmm)
13
線幅(mm)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応