※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ワッシャー・スペーサー
八幡ねじの ワッシャー(金属)
八幡ねじの スプリングワッシャー
ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1ケース(250本)
注文コード
59192020
品番
1"1/8 (29)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,837
販売価格(税別)
¥
21,670
バスケットに入れる
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
呼び径
1"1/8
外径D(Φmm)
47.9
厚さt(mm)
7.1
内径d(Φmm)
29.3
線幅(mm)
8.3
RoHS指令(10物質対応)
対応