※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ワッシャー・スペーサー
八幡ねじの ワッシャー(金属)
八幡ねじの スプリングワッシャー
ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1ケース(15000本)
注文コード
59192038
品番
2025/01/04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,173
販売価格(税別)
¥
17,430
バスケットに入れる
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
呼び径
1/4
外径D(Φmm)
12.8
表面処理
ユニクロ
厚さt(mm)
1.6
内径d(Φmm)
6.5
線幅(mm)
2.8