タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の メンバーズカード/商品券
スタンプカード 50枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
注文コード
59192221
品番
16-4951
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
リピーター獲得に最適なスタンプカードです。
用途
飲食店やサロン、各種店舗で使いやすいデザインで、販促ツールとして幅広く活用できます。クラフトの厚手用紙で扱いやすく、集客力アップに貢献します。スタンプスペース20マス。
仕様
スタンプスペース20マス
材質
クラフトカード紙(230g/m2)
寸法(縦×横)(mm)
55×85
色(柄)
クラフト