SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの フラワースタンド
コイリングスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59192440
品番
501-011
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
フラワースタンド・鉢スタンドとして、お好きなお花や植物を入れてアレンジを楽しめます。インテリアのアクセントとしてもおしゃれ。
用途
ガーデニング 園芸 インテリア フラワーアレンジ
材質
アイアン・バイン
サイズ
L
直径(Φcm)
(約)20
高さ(cm)
(約)43