- 巾着ポリ袋 ネクスタ 59192485 - 巾着ポリ袋 ネクスタ 59192485 - 巾着ポリ袋 ネクスタ 59192485

巾着ポリ袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 59192485 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ミシン目を切って引っ張るだけでしっかり結べる!ひもがついたポリ袋。巾着タイプで袋が簡単に結べます。結び目のロスが少ないため、容量いっぱいに使用できます。厚みがあるので繰り返し使えます。室内ペールのゴミ袋として。収納袋、買い物袋として使用できるサイズです。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.018 半透明 容量(L)15 縦(mm)500 横(mm)450 耐冷温度(℃)-30
注意
※幼児や子供の手の届かないところに保管してください。(用途を間違えると窒息などの危険が伴います)
※火のそば及び直射日光の当たる場所に置かないでください。
※突起物を入れますと材質上破れる場合がありますので、ご注意ください。
※過度に重たいものを入れないでください。破損のおそれがあります。
※ゴミ箱によっては、サイズが合わない物がありますのであらかじめご了承ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がございますので、こすらないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする