曜日別特売
LTFF-0803 ルーテックF ブッシュ オイレス工業 59196116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルーテックF ブッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径(Φmm)8トラスコ品番360-9184注文コード59196116品番LTFF-0803
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70
販売価格(税別)
64

無給油で使用できます。
食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。
米国FDAのポジティブリスト制度に適合しています。
青色のため目視で発見しやすく、異物混入のリスクを軽減します。

用途自動車部品、医療/健康機器、半導体装置、食品機械、包装機械など。トラスコ品番360-9184材質充填剤入りポリアセタール軸受内径(Φmm)8外径(Φmm)10フランジ厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応フランジ径(Φmm)15フランジサイズ(mm)下長さ:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする