曜日別特売
LTFF-1210 ルーテックF ブッシュ オイレス工業 59196238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルーテックF ブッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径(Φmm)12トラスコ品番359-6580注文コード59196238品番LTFF-1210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79
販売価格(税別)
72

無給油で使用できます。
食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。
米国FDAのポジティブリスト制度に適合しています。
青色のため目視で発見しやすく、異物混入のリスクを軽減します。

用途自動車部品、医療/健康機器、半導体装置、食品機械、包装機械など。トラスコ品番359-6580材質充填剤入りポリアセタール軸受内径(Φmm)12外径(Φmm)14フランジ厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応フランジ径(Φmm)20フランジサイズ(mm)下長さ:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする