曜日別特売
LTFF-1615 ルーテックF ブッシュ オイレス工業 59196265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルーテックF ブッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)16トラスコ品番359-8165注文コード59196265品番LTFF-1615
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79

無給油で使用できます。
食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。
米国FDAのポジティブリスト制度に適合しています。
青色のため目視で発見しやすく、異物混入のリスクを軽減します。

用途自動車部品、医療/健康機器、半導体装置、食品機械、包装機械など。トラスコ品番359-8165材質充填剤入りポリアセタール軸受内径(Φmm)16外径(Φmm)18フランジ厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応フランジ径(Φmm)24フランジサイズ(mm)下長さ:15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする