曜日別特売
77SH-150055T グライトロンF スカイビングシート テープ付 オイレス工業 59196509

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グライトロンF スカイビングシート テープ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)最大:5000トラスコ品番361-7382注文コード59196509品番77SH-150055T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。

用途
OA、情報機器、医療機器、食品機器。
トラスコ品番361-7382材質充填剤入り四フッ化エチレン樹脂長さ(mm)最大:5000幅(mm)150厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする