グライトロンF スカイビングシート テープ付

グライトロンF スカイビングシート テープ付 - オイレス工業

完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。

用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。材質充填剤入り四フッ化エチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5919628177SH-50021T10000.2361-744650
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919629077SH-50022T20000.2360-761250
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919629977SH-50023T30000.2361-798750
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919630877SH-50024T40000.2361-743950
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919631777SH-50025T50000.2359-188450
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919632677SH-50026T60000.2360-911850
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919633577SH-50027T70000.2361-684450
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919635177SH-50028T80000.2361-837950
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919636077SH-50029T90000.2361-690350
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919636977SH-500210T最大:100000.2359-665050
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919637877SH-100031T10000.3361-7463100
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919638777SH-100032T20000.3359-1927100
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919639677SH-100033T30000.3360-7637100
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919640577SH-100034T40000.3359-1878100
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919642177SH-100035T50000.3360-9119100
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919643077SH-100036T60000.3361-8020100
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919643977SH-100037T70000.3361-6897100
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919644877SH-100038T80000.3361-8459100
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919645777SH-100039T90000.3361-8450100
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919646677SH-1000310T最大:100000.3360-7591100
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919647577SH-150052T20000.5359-1894150
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919649177SH-150053T30000.5359-6590150
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919650077SH-150054T40000.5359-3422150
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919650977SH-150055T最大:50000.8361-7382150
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919651877SH-200081T10000.8359-3486200
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919652777SH-200082T20000.8360-9169200
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919653677SH-200083T30000.8359-1903200
オープン
90,980
100,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919654577SH-200084T40000.8361-6874200
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919656177SH-200085T最大:50000.8361-6833200
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919657077SH-200101T10001359-8172200
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919657977SH-200102T20001360-7601200
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919658877SH-200103T30001360-9185200
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919659777SH-200104T40001359-3502200
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919660677SH-200105T最大:50001359-6622200
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919661577SH-50121T最大:10001.2360-919650
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919663177SH-100151T最大:10001.5359-5091100
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
5919664077SH-100201T最大:10002361-8419100
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする