※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#2000 ガイドプレート

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59196920 品番MGB-A120330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

摺動部に耐荷重性、耐摩耗性に優れたオイレス#2000を採用しています。
プレス機から金型を取り外さずクリアランス調整が可能です。
カジリによる金型修正頻度を激減できます。
取付座面と摺動部の位置精度が合わない場合でもウェアプレートのシム調整、または背面研磨により上下型のクリアランス調整が容易です。

用途金型スライド部に。 トラスコ品番363-3671 材質スチール(オイレス#2000) 幅(mm)120 厚さ(mm)45 全長(mm)330 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする