曜日別特売
MGB-A150330 #2000 ガイドプレート オイレス工業 59196947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#2000 ガイドプレート

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個注文コード59196947品番MGB-A150330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

摺動部に耐荷重性、耐摩耗性に優れたオイレス#2000を採用しています。
プレス機から金型を取り外さずクリアランス調整が可能です。
カジリによる金型修正頻度を激減できます。
取付座面と摺動部の位置精度が合わない場合でもウェアプレートのシム調整、または背面研磨により上下型のクリアランス調整が容易です。

用途
金型スライド部に。
トラスコ品番363-3684材質スチール(オイレス#2000)幅(mm)150厚さ(mm)50全長(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする