※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オイレス工業
#2000 カムアッパ-プレ-ト
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
全長(mm)
160
160
200
240
150
250
幅(mm)
70
70
82
厚さ(mm)
25
25
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59197017
品番
CUN-25160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ダイマウント、エアリアルカムに使用できます。
カムサイドプレートにオイレスCWXを使用する場所のカムアッパープレートに適用できます。
用途
金型スライド部に。
トラスコ品番
362-7386
材質
スチール(オイレス#2000)
幅(mm)
70
厚さ(mm)
25
全長(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応