※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オイレス工業
#2000 カムアッパ-プレ-ト
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
全長(mm)
150
160
200
240
150
250
幅(mm)
82
70
82
厚さ(mm)
30
25
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59197051
品番
CUN-30150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ダイマウント、エアリアルカムに使用できます。
カムサイドプレートにオイレスCWXを使用する場所のカムアッパープレートに適用できます。
用途
金型スライド部に。
トラスコ品番
363-6807
材質
スチール(オイレス#2000)
幅(mm)
82
厚さ(mm)
30
全長(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応