※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オイレス工業
オイレス工業の 金型用部品、位置決め部品
オイレス工業の ガイドピン部品
カムポジティブリターン
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59197175
品番
SRF-4060B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
CWR(ポジティブウェアプレート)と組み合わせて使用します。
用途
カム強制戻し部に。
トラスコ品番
363-0547
材質
高力黄銅鋳物(CAC304)
幅(mm)
48
厚さ(mm)
40
全長(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応