※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトスライドコアガイドユニット 固定タイプ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59200158 品番 CSN16A-2D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。
スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。
水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。

用途樹脂金型(スライドコア)に。 トラスコ品番364-3153 材質炭素鋼(オイレス#500)他 幅(mm)56 全長(mm)65 高さ(mm)36 傾斜角度(°)θ:2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする