※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角ピン用 スライドコアガイドユニット

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59204489 品番 KSN5-2D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する角ピン用アンダーカット処理ユニットです。
スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。
コンパクトにユニット化していますので、コスト・工程を大幅に低減できます。
中小の金型に最適です。

用途樹脂金型(スライドコア)に。 トラスコ品番362-1143 材質スチール(オイレス#2000)他 長さ(mm)30 幅(mm)34 高さ(mm)16 傾斜角度(°)θ:2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする