曜日別特売
KSN8-1D 角ピン用 スライドコアガイドユニット オイレス工業 59204595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角ピン用 スライドコアガイドユニット

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
長さ(mm)55
トラスコ品番362-1126
362-1126
364-1543
363-9981
364-1552
363-8433
363-8411
364-1569
363-8449
363-9957
361-9454
363-8454
363-8415
364-3232
362-1143
362-1133
364-3177
364-0065
364-3160
364-3146
361-9428
363-9961
364-0005
364-3186
362-1122
364-0022
361-9479
364-0047
364-1593
363-8436
364-3176
364-3209
361-9438
364-3180
363-9960
内容量1個注文コード59204595品番KSN8-1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する角ピン用アンダーカット処理ユニットです。
スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。
コンパクトにユニット化していますので、コスト・工程を大幅に低減できます。
中小の金型に最適です。

用途
樹脂金型(スライドコア)に。
トラスコ品番362-1126材質スチール(オイレス#2000)他長さ(mm)55幅(mm)54高さ(mm)35傾斜角度(°)θ:1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする