曜日別特売
AKH4 アルミ急速冷凍保存容器L ナチュラル スケーター 59204818

AKH4 アルミ急速冷凍保存容器L ナチュラル スケーター 59204818
AKH4 アルミ急速冷凍保存容器L ナチュラル スケーター 59204818

アルミ急速冷凍保存容器L ナチュラル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード59204818品番AKH4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

冷凍後も小分けがしやすい!すばやく冷気を伝えるアルミ素材。冷凍後も小分けしやすい底仕切り型。
冷凍保存・解凍のコツしおり付。急速冷凍は、食品を低音で急速に凍らせることで食品細胞内水分の結合を防ぎ、細胞が壊れにくいため、おいしさを逃さず保存できます。
電子レンジ・食洗機・乾燥機使用不可。厚切り肉・ブロック肉・角切り肉・ベーコン、ミンチ肉・ささみ・つみれ・鶏モモ肉・鶏ムネ肉、切り身魚・エビ・イカ・タコに適しています。

材質EVA樹脂、アルミニウム容量(mL)約1200形状角形板厚(mm)0.7加工アルマイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×15.7×5.2耐用温度(℃)約-20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする