※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オイレス工業
オイレス工業の 金型用部品、位置決め部品
オイレス工業の その他金型用部品
角ピン用 スライドコア ガイドパーツ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59204839
品番
CKP8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
角ピン用スライドコア ガイドパーツです。
用途
樹脂金型(スライドコア)に。
トラスコ品番
361-9420
材質
スチール(オイレス#2000)他
幅(mm)
28
全長(mm)
35
高さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応